VU LL VU継手90°大曲エルボ 東栄管機 55474153 VU LL VU継手90°大曲エルボ 東栄管機 55474153

VU継手90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474153 品番 VU LL
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

排水無圧配管用継手です。

呼び径125 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)205 寸法Z(mm)140
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする