KHT
KHTの ロープ、ヒモ
KHTの PPひも
DXタイ 白 20本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
仕様
●サイズ:幅4.8×長さ300mm●最大結束径:Φ79mm●引張強度:22kg●使用温度範囲:0〜85℃●材質:ナイロン66
注文コード
55474170
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:幅4.8×長さ300mm●最大結束径:Φ79mm●引張強度:22kg●使用温度範囲:0〜85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-4356-90