東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手90°大曲エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474178
品番
VU LL
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
200
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
301
寸法Z(mm)
196
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材