曜日別特売
- ミニブラシ付Gブラシ 小判型 SUN UP 55474364

- ミニブラシ付Gブラシ 小判型 SUN UP 55474364
- ミニブラシ付Gブラシ 小判型 SUN UP 55474364
- ミニブラシ付Gブラシ 小判型 SUN UP 55474364
- ミニブラシ付Gブラシ 小判型 SUN UP 55474364

ミニブラシ付Gブラシ 小判型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4357-21
内容量1個注文コード55474364品番-
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

水含みが良く、洗浄作業や汚れ落としやホコリ払いに。パキン材は吸水性に優れ、洗浄力が高い天然素材のブラシです。浴室・タイヤホイールの掃除におすすめです。

仕様●本体ブラシ:毛材/パキン、毛丈/13mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mmアズワン品番65-4357-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする