東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474853
品番
VU LT
参考基準価格(税別)
¥518
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
50
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
91
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
26
寸法Z3(mm)
66
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材