VU LT VU継手大曲チーズ 東栄管機 55474869 VU LT VU継手大曲チーズ 東栄管機 55474869

VU継手大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55474869 品番 VU LT
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

排水無圧配管用継手です。

呼び径75 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)30 寸法Z3(mm)100
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする