画像準備中

結露防止型スロットラインディフューザー 羽根固定型 #16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55475157 品番 DN-NSL
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

結露防止タイプ。
カバー一体型及び後付けの両方にて製作可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
結露防止カバー:鋼板製(SECC)0.8t〜1.0t/焼付塗装、アルミ板(A1100P)1.0t/アルマイト仕上
断熱材:EPDM発泡体6.0t/乳白色又は黒
用途標準型では結露が懸念される諸条件箇所 型式#16 寸法L(mm)1500 羽根枚数8 寸法W(mm)207

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,180 / 税込 ¥16,698
沖縄地方数量1につき ¥18,975 / 税込 ¥20,873
離島数量1につき ¥18,975 / 税込 ¥20,873

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする