INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗濯機用品
INAX(LIXIL)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
640×640×55
注文コード
55475894
品番
PF-6464AC/FW1
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120/FW1
材質
PP
寸法(mm)
640×640×55
色
FW1(ホワイト)
タイプ
中央排水
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×55
注意
※トラッブは別売りです。縦引きトラップ:TP-51/FW1・TP-53/FW1、横引きトラップ:TP-52/FW1・TP-54/FW1。