※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗濯機用品
INAX(LIXIL)の 排水部材
洗濯機パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
800×640×82
注文コード
55475955
品番
PF-8064AR/FW1-BL
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140/FW1
材質
PP
寸法(mm)
800×640×82
色
FW1(ホワイト)
タイプ
右排水
仕様
ベターリビング認定
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
800×640×82
注意
※トラッブは別売りです。縦引きトラップ:TP-51/FW1・TP-53/FW1、横引きトラップ:TP-52/FW1・TP-54/FW1。