洗濯機パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)930×750×82 注文コード55475998 品番PF-9375C/NW1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
付属品固定取付穴金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-100/FW1 材質FRP 寸法(mm)930×750×82 NW1(ホワイト) タイプ中央排水 仕様ランドリーユニットタイプ トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)930×750×82
注意
※トラッブは別売りです。縦引きトラップ:TP-51/FW1・TP-53/FW1、横引きトラップ:TP-52/FW1・TP-54/FW1。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする