※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #30

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55476094 品番 四方向
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多様な吹出パターンが可能(1方向〜4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t〜0.8t
用途
一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ#30 型式401〜406 吹出方向水平吹出(吹出パターン多様) 寸法E(mm)416 寸法X(Φmm)305 寸法O(mm)□400 寸法R(mm)137.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,140 / 税込 ¥7,854
沖縄地方数量1につき ¥8,925 / 税込 ¥9,818
離島数量1につき ¥8,925 / 税込 ¥9,818

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする