飛沫サイドブロッカー 壁付吸盤取付タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5台) 注文コード55478177 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

壁への吸盤固定にて設置可能な、壁付型の簡易飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションセットです。
1本ポールタイプで省スペース!壁を傷つけずに、設置や移動も楽々簡単に行えます!
吸盤タイプで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びのカウンターや横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。

用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容シート(フィルム)×1枚、ポール×1本、ベース(吸盤付)×1個 材質シート:塩ビ/ポール:塩ビ/吸盤:塩ビ スタンド・ポール:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):500×900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ベース:121×125×66(吸盤含む) 寸法(Φmm)吸盤:56 寸法(Φ×mm)ポール:18Φ×560 色(シート)無色透明 シート厚さ(mm)0.2
注意
※シート(フィルム)の高さH寸法は上部を挟み込む長さにより多少変化致します。
※シート(フィルム)は周囲カットのみ。
※設置時は壁面に吸盤が取付可能かどうかのご確認が必要です。取付できない面には、設置できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする