- マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55478204 - マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55478204 - マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55478204 - マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55478204

マウスガード(マウスシールド) ヘルメット装着用

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード55478204 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

現場用ヘルメットに装着するタイプのマウスシールド(マウスガード)です。
飛沫感染予防と熱中症対策を両立。
夏場の現場作業での息苦しさを軽減しながら、飛沫防止にも役たちます。
マジックテープ着脱式で長さ調整可能、コシのある透明フィルムで形状維持。

用途夏場の工事現場等のヘルメット着用時の飛沫防止対策 セット内容シート(フィルム)マジックテープ付×1枚 材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)マジックテープ/オス:20×50 メス20×60 無色透明、マジックテープ:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):450×150 シート厚さ(mm)0.2
注意
※ヘルメットのメーカーによってあご紐の長さ等が違い装着角度に差が出ることがあります。
(マジックテープを根元までしっかりと留めることで、ある程度改善できます。)
(口元からの距離は留める位置によって調整できます。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55478204
2021-06-24
用途:
現場に出るとき
製造業

今までマスクをして現場に出ていましたが、マスクガードにしてみました。
みなさんの意見だとヘルメットをかぶるのでマスクのほうが使い易いとのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする