曜日別特売
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627

 

RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627
RSS011 DRYMASTER-FIT フープシューズ RSタイチ 55480627

DRYMASTER-FIT フープシューズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
GRAY
内容量1足注文コード55480627品番RSS011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

アウターにはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応。
表地にはカジュアルなキャンバス地のほか、TRIVELA DENIM/ALL BLACKには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革”Clarino®;”を、CORDURA KHAKI/CORDURA BLACKにはナイロンの7倍もの強度をもつ耐久性に優れた繊維”CORDURA®;”を使用し、コーディネートの幅を広げました。
ソールにはvibram社との共同開発により、ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したハイグリップソールを採用。
また、かかと内側にはフレームガードを採用し、シューズ本体へのダメージを軽減。
タウンシューズの様なデザインながらもライディングに必要な機能を盛り込みました。

GRAY
サイズ(cm)
25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55480636
2020-12-13
用途: 通勤その他
PC&Mac Supportサービス業

一昨年の型から気に入ったので今回マイナーチェンジでリピート2セット目です。
真冬の寒さも問題無く、また、真夏日でもインテークのあるメッシュ地の他社製品と比べてそれほど蒸れません。
大雨でも踝までカバーするレインパンツやオーバーパンツならば全く濡れません。それとスクーターからハーレー、ミリジャケからバイクジャケットまで馴染むデザイン、プロテクト性も良く次もリピートすると思います。
因みにインソールは踵が高め、ソールは僅かに硬めでフラットなので出先で距離を歩くには少し癖があります。コンバースの様に白い部分のクリーニングは面倒ですが、手入れしてあげる価値があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする