BHC-U フープハング ノムラ 55480776 BHC-U フープハング ノムラ 55480776 BHC-U フープハング ノムラ 55480776

フープハング

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55480776 品番BHC-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バンドフープ専用収納品です

材質SUS304 表面処理 板厚t(mm)5 幅(mm)30 長さ(mm)200 用途持ち運び、吊下げが出来て入れ替えも容易に出来ます。 仕様吊下げ部:U字型
注意
※セットする際に指などを挟まないようご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55480776
2025-09-16
用途:
船舶電気工事

フックのナットがひとつ足りないのでは?
これだとフックが勝手に抜けてしまいます。
あと作りが雑すぎる。あまり一般的に使用される物じゃないし、競合もいないからこれでまかり通ってるんでしょうね。溶接の焼けはのこったままだし、グラインダーの後も残ってるし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする