ノムラ
ノムラの 漁業船舶用工具
NSドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55480794
品番
RNSD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途
バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質
柄部 硬質プラスチック
長さ(mm)
260
型式
D型用
色
緑
表面処理
メッキ