車種専用シートカバーCOMBI

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種日野大型’17プロフィア高機能シート用(H29.5〜)/4t'17レンジャー高機能シート用(H29.5〜) 黒/黒糸 注文コード55481887 品番595366
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は適合車種・色・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!

適合車種日野大型’17プロフィア高機能シート用(H29.5〜)/4t'17レンジャー高機能シート用(H29.5〜) 付属品アームレストカバーMT用/AT用各1 黒/黒糸 用途内装パーツ 種別大型 材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)
注意
※クオン前期型(H17.1〜H23.7)には取付不可
※機能シート仕様(肩の位置にシートベルトがあるタイプ(ベルトインシート))は
取付け不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31084935
2023-04-14
用途:
トラックの運転時。
運輸・通信業

専用シートなのでフィット感も良く、取り付けもかんたんでした。

2023-05-30
用途:
トラックメンテナンス
運輸・通信業

商品は、とても良いが取説が無いため、取り付けに手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
55481878
2022-06-25
用途:
シートカバーにかぶせ装着
その他業種

やはりジェットイノウエさんの商品はフィッティングも良く信頼できます。

対象商品:
31084926
2021-04-28
用途:
トラックの座席に
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化により座席に所々損傷があったため購入しました。
装着後は座り心地も改善し、社員からも大変好評です。

対象商品:
31084908
2020-12-10
用途:
大型ダンプに使用
Joker's 様

ダンプということも有り布のシートは土埃が入り込み汚れやすいのですが手入れが面倒でしたが合皮ですので拭き取るだけで奇麗になりとても便利です。
使用感もとても良くデザインも良くフィット感覚も良いです。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
乗務時
その他業種

装着の説明書がなかったので取り付けのベルトの使用法がわからない

1人が参考にしています
対象商品:
31084987
2021-10-28
用途:
運転時
運輸・通信業

生地は柔らかくて良い感じですサイズもピッタリですがエアーシート用では無いので席下にマジックテープでシートカバーを固定するのですがシート下で邪魔になので切るか隠すかしないと駄目ですね

1人が参考にしています
対象商品:
31084978
2020-04-03
用途:
ドレスアップ
卸売・小売業

取付には配線通しがあると便利かと思います。
さらさらしてて肌触りもいいです。蒸れたりもしにくいと思います。
ショップよりどこより安い価格が1番の魅力です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする