LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
21.6
注文コード
55482474
品番
MC-FS34GG
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
小型タイプです。
高さ(mm)
12.5
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
5.3
種類
標準タイプ
長さL(mm)
26
吸着力(N)
21.6
付加機能
ワンタッチ取付
色(本体)
グレー
幅W(mm)
9.8
アズワン品番
64-8607-60
RoHS指令(10物質対応)
対応