配線孔

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55482569 品番 XS31W
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。
電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。
電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。

質量(g)4 外形寸法D(mm)31 外形寸法L(mm)31 形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)26 取付穴径l(Φmm)26 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55508575
2024-03-18
用途:
フラットのLANケーブルと電話線を壁に通す作業に
その他業種

通したいフラットタイプのLANケーブルのコネクター部分がこの商品の穴にギリギリ通るサイズであける穴も小さくて目立たずきれいに仕上がりました。
電話線も一緒に通せてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする