LN72SF-STMAO 配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート LAMP(スガツネ工業) 55482623

配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マホガニー木目調:アイカ AWS2021G対応品
マホガニー木目調:アイカ AWS2021G対応品
ホワイト:アイカ HWS5414対応品
メープル木目調:アイカ JWS1550V対応品
ブラック:アイカ HWS7101S対応品
内容量1個注文コード55482623品番LN72SF-STMAO
参考基準価格(税別)¥105販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。
本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。
配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。

形状関連部品マホガニー木目調:アイカ AWS2021G対応品RoHS指令(10物質対応)対応
注意
貼付シートは別売品で、1ヶ単位の販売です。本体と一緒にご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする