曜日別特売
151-C26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482763

※取り付けには別売りのマウンティングプレートが必要です

151-C26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482763
151-C26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482763
151-C26/10T スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 55482763

スライド丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
付加機能キャッチ付
かぶせ量分類(mm)8
内容量1個注文コード55482763品番151-C26/10T
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様
キャッチ付
扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
かぶせ量分類(mm)8開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー付加機能キャッチ付

商品説明動画

この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする