収納フックNF-45D用ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55482824 品番NF-45DB
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
板金の表裏のどちらからでも取付できます。
仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8〜1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。

付属品
取付用ねじ
表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)
裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質鋼(SPCC) 質量(g)40 種類関連部品 仕上有色クロメート処理(三価) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする