配線孔キャップ LSU型、LS型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 外形寸法L(mm)60 注文コード55482903 品番LS60S-DBR
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は色・外形寸法Lなど25種類から選べます 他の種類を見る

片側はめ込みタイプです。
薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。
蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

質量(g)11 外形寸法D(mm)60 外形寸法L(mm)60 形状丸型 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)48 取付穴径l(Φmm)48.5 ダークブラウン アズワン品番64-6785-97 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
床材を貫通して配線を通す時に便利
株式会社 藤川建設 様 (建設業・工事業)

製品が薄いので、設置が楽です。
床を貫通したいときは、別にウレタン系の断熱材を用意して配線を貫通させます。

対象商品:
55483208
2023-11-07
用途:
カウンターの穴あけ
建設業・工事業

とても使いやすく、サイズや色も豊富なのでよくリピートしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする