LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ステンレス鋼製棚受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55483156
品番
SPB-15R-WT
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途
ガラス棚用
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ホワイト
質量(g)
6
仕上
ヘアライン仕上
付加機能
滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
商品説明動画
ステンレス鋼製棚受
参考になった
参考になった
参考になった