角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 外形寸法L(mm)76 注文コード55483269 品番LS76KS-BE
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は色・外形寸法Lなど15種類から選べます 他の種類を見る

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。

質量(g)22 外形寸法D(mm)76 外形寸法L(mm)76 形状角型(丸型取付穴) 最小適合板厚(mm)25 最大適合板厚(mm)40 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)64 取付穴径l(Φmm)64 ベージュ 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55483226
2022-05-02
用途:
壁掛けテレビの配線孔

テレビに接続する電源やケーブルなどを壁の裏に通すときに使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする