ガラス用棚受

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ビス止めタイプ 注文コード55483287 品番IT1611-3010
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。
特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。
ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。

質量(g)98 仕様ビス止めタイプ 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6 用途木板棚用|ガラス棚用 棚受け金具その他棚受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする