埋込コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55483357 品番 JEC-BN-5-SB
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
電源用
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
仕様使用温度:-10 ℃〜+40 ℃ ブラック
注意
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする