プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード55483418 品番APK-KF226P-BL
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

材質ABS樹脂 形状角型 ブラック 質量(g)25 取付け方法堀込 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)36 取付穴径l(Φmm)220
注意
取り付けには接着剤を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする