LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55483594
品番
10910-00000
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。
幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質
鋼
形状
L型
質量(g)
45
仕上
焼付塗装/ホワイト
耐荷重(N)
68.6
棚受け金具
L型棚受け
注意
強度のある場所に、金具でしっかりと取り付けてください。水回り、屋外で使用すると、錆が発生することがあります。
同じエレメントシステムシリーズの棚柱関連製品もあります。