LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
外形寸法L(mm)
79
注文コード
55483655
品番
SX79B-23
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
色・外形寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
質量(g)
13.3
外形寸法D(mm)
79
外形寸法L(mm)
79
形状
丸型
材質
エラストマー(TPE)
取付穴径d(Φmm)
73
取付穴径l(Φmm)
73
色
ブラック
仕様
使用温度:-50 ℃〜60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった