JEC-BN-5-PW 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業) 55483786 JEC-BN-5-PW 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業) 55483786

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード55483786 品番JEC-BN-5-PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
電源用
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
仕様使用温度:-10 ℃〜+40 ℃ ホワイト
注意
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55483786 JEC-BN-5-PW 67271688 JEC-BN-5(PW) シングルコンセント (PW色) 神保電器 シングルコンセント (PW色) 神保電器 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする