LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント
LAMP(スガツネ工業)の 埋込コンセント
埋込コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55483795
品番
JEC-BN-5-BR
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
電源用
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
仕様
使用温度:-10 ℃〜+40 ℃
色
ブラウン
注意
取り付けには電気工事士の資格が必要です。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意