APK-KH70P-WT プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 LAMP(スガツネ工業) 55483804

品番個別画像

プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード55483804品番APK-KH70P-WT
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

材質ABS樹脂形状角型ホワイト質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする