LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
プラスチック製 空気孔
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55483883
品番
481762
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ポリアミド製の空気孔です。
用途
船舶などさまざまな場所で使用できます。
仕様
フランジ付(掘込)
材質
ポリアミド(PA)
形状
角型
色
ブラック
質量(g)
85
外形寸法D(mm)
85
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
76
取付穴径l(Φmm)
76
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。