画像準備中

プラスチック製 空気孔

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55483917 品番 480802
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ポリアミド製の空気孔です。

質量(g)86 外形寸法D(mm)100 外形寸法L(mm)200 形状角型 材質ポリアミド(PA) 取付け方法面付 ブラック 用途船舶などさまざまな場所で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする