LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
角度調整機能付棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55484075
品番
AP-FK20
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途
木板棚用
色
ホワイト
付加機能
角度調整
最大適合板厚(mm)
20
アズワン品番
64-6768-48
耐荷重(N)
98
最小適合板厚(mm)
18
棚受け金具
その他棚受
注意
本品は棚板1枚あたりの必要数(棚受A 2ヶ、棚受B 2ヶ、棚ダボ AP-FK20C 4ヶ)1セット単位での販売です。
棚ダボ AP-FK20Cは棚板転倒防止のため棚板1枚あたり、別途2ヶご注文ください 。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった