棚受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(N)147 注文コード55484249 品番10910-00013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は耐荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

スマートなデザインでインテリアによくマッチします。
幅のせまい柱などにも取り付けできます。

材質 形状L型 質量(g)211 仕上焼付塗装/ブラック 耐荷重(N)147 棚受け金具L型棚受け
注意
強度のある場所に、金具でしっかりと取り付けてください。水回り、屋外で使用すると、錆が発生することがあります。
同じエレメントシステムシリーズの棚柱関連製品もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする