品番個別画像

ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上塗装/ブロンズ 注文コード55484303 品番AP-SC3-30BZ
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はサイズ・仕上・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。
厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。
ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。
予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。
棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。
ブロンズが新しく加わりました。

オプション
棚受 AP-FB20型に組み合わせて使える製品
・棚受キャップ AP-FC20型
・棚ズレ防止棚受 AP-FA20型
・棚ダボ AP-FK20C
・角度調整機能付棚受 AP-FK20
、AP-FK20D
収納システムAP-Sシリーズ
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型、石膏ピン取付工具 SK-JIG10-GN
仕上塗装/ブロンズ 用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ピッチ120 mmごとにある、取付穴の突起部が上になる状態で取り付けてください。
黒アルマイト処理は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
仕上の色にバラつきがあります。(特にブロンズ)現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931266
2020-09-16
用途:
棚柱設置

スガツネの棚柱を取り付けるときはやはり専用のこのビスが一番良い。
他社のビスだとたいがいフレキだったりして出っ張ったりする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする