角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブラウン 外形寸法L(mm)60 注文コード55484398 品番LSU60K-LBR
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・外形寸法Lなど15種類から選べます 他の種類を見る

板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。

質量(g)24 外形寸法D(mm)60 外形寸法L(mm)60 形状角型(丸型取付穴) 最小適合板厚(mm)12 最大適合板厚(mm)18 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)48 取付穴径l(Φmm)48 ライトブラウン 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする