曜日別特売
LSU60BE 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業) 55484443

配線孔キャップ LSU型、LS型

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ベージュ外形寸法L(mm)60注文コード55484443品番LSU60BE
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。
適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。
両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。

外形寸法D(mm)60外形寸法L(mm)60取付穴径d(Φmm)48取付穴径l(Φmm)48.5材質ABS樹脂ベージュ形状丸型質量(g)19最大適合板厚(mm)18アズワン品番64-6786-48RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55484459
2023-12-21
用途: 配線時
建設業・工事業

天板・収納庫に穴を空けて塞ぎで使用しました。
すっぽり入り予定通り作業が進みました。
ありがとうございました。

対象商品 : 55493604
2021-08-10
用途: 自宅の配線DIY
その他業種

思っていたよりも対応する板の厚みが薄かったので、もう少し厚いものに対応できる商品があったらいいなと思いました、

対象商品 : 37899565
2018-09-17
用途: 床のリフォーム(DIY)に伴い、ケーブルやコード類の床下の引き込み及び引き出しに使用

本来は家具等で使用するものなのでしょうが、私は床に這わせたケーブルやコード類の引き込みと引き出しに使用しました。床板を上下でサンドイッチ状に挟み固定しました。プラスチックなので見た目はショボイですが、値段も安いし家具等で使用するぶんには問題ないと思います。住宅の床に固定力が弱く、テープなどで補強する必要がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 37899574
2017-01-08
用途: 棚に配線を通すため

挟み込みタイプの配線孔キャップなので両側とも仕上がりがきれいでいい。
板厚も40ミリまで対応していていい。もっとサイズのバリエーションがあればもっといい。

対象商品 : 37899565
2013-06-14
用途: カウンターの配線穴キャップ

いつも使っています。
厚いカウンターには対応していないのですが、速乾でつけて使ってます。
色々な商品使いましたが今はこれに落ち着いてます。
また、ここで色々なキャンペーン使って買うとどこよりも安い!!
今後もいい日ねっらって購入していきます。

対象商品 : 09376787
2020-07-07
用途: ボックスの配線作業
教育・研究機関

配線キャップの爪が甘く、軽い力で簡単に取れてしまう。コードが少しでも動くと外れてしまい、キャップの意味がない。

対象商品 : 09376796
2016-04-20
用途: 配線の整理
製造業

コンセント部が穴を通れず電気配線の整理が出来なかった

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 09376796
2015-08-18
用途: 工事現場
ミサワホーム株式会社

配線孔キャップ穴空けが、キャップ内径48.5mmだとジャストサイズのホールソーが無い。配線孔キャップ全般にいえますが。ホールソーのサイズにあるキャップがあればよいなぁと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする