配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55484766 品番 S70B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

質量(g)29 外形寸法D(mm)70.5 外形寸法L(mm)70.5 形状丸型 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)60 取付穴径l(Φmm)60 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする