LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
樹脂製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55484879
品番
218-9426
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)
57
種類
抜き差し蝶番
本体長さ(mm)
74
羽根厚さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
60
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。