樹脂製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55484888 品番218-9425
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の抜き差し蝶番です。

材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)57 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)74 羽根厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)60
注意
本製品は左右勝手が「P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする