LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55484915
品番
LN72P-DC
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。
高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
色
シルバー
外形寸法D(mm)
37
仕上
ダルクロムめっき
外形寸法L(mm)
72
アズワン品番
64-6785-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
32
取付穴径l(Φmm)
67