※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN72P-CR 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55484924 LN72P-CR 配線孔 LAMP(スガツネ工業) 55484924

配線孔

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55484924 品番 LN72P-CR
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。
高級感のあるめっき仕上の配線孔です。

材質ABS樹脂 形状オーバル型 シルバー 外形寸法D(mm)37 仕上クロムめっき 外形寸法L(mm)72 アズワン品番64-6785-81 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする