LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
配線孔キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55484985
品番
S91W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)
39
外形寸法D(mm)
91
外形寸法L(mm)
91
形状
丸型
材質
ABS樹脂
取付穴径d(Φmm)
80
取付穴径l(Φmm)
80
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった