配線孔キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 外形寸法L(mm)91 注文コード55484994 品番S91G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は色・外形寸法Lなど10種類から選べます 他の種類を見る

[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。

質量(g)39 外形寸法D(mm)91 外形寸法L(mm)91 形状丸型 材質ABS樹脂 取付穴径d(Φmm)80 取付穴径l(Φmm)80 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※[b]部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。[b]部を脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
小さな傷は交換の対応をいたしておりません。ご了承ください

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする