LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(N)
98
注文コード
55485116
品番
10910-00008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。
幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質
鋼
形状
L型
質量(g)
127
仕上
焼付塗装/ホワイト
耐荷重(N)
98
棚受け金具
L型棚受け
注意
強度のある場所に、金具でしっかりと取り付けてください。水回り、屋外で使用すると、錆が発生することがあります。
同じエレメントシステムシリーズの棚柱関連製品もあります。