ステンレス鋼製フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)47 注文コード55485378 品番HJ-50SBL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

付属品
HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 高さ(mm)47 質量(g)30 種類標準 奥行(mm)22 仕上塗装/ブラック 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする