LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロムめっき
耐荷重(N)
98
注文コード
55485405
品番
HK-FH30-CR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上・耐荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品
HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20
HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
22
種類
標準
奥行(mm)
25
仕上
クロムめっき
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応